曜日別特売
KZ壁面固定金具セット               900 壁面固定金具セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58927277

KZ壁面固定金具セット               900 壁面固定金具セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58927277
KZ壁面固定金具セット               900 壁面固定金具セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58927277
KZ壁面固定金具セット               900 壁面固定金具セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58927277

壁面固定金具セット(KZ・KS兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
幅(mm)900
内容量1セット注文コード58927277品番KZ壁面固定金具セット 900
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

片面什器の壁面根の固定に便利な金具です。
転倒防止や耐震補強としてもお使いいただけます。

メーカー商品コードS88150ホワイト材質/仕上スチール/焼付塗装セット内容固定金具×1 上連結補強×1幅(mm)900
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上連結補強なしでの取付は固定強度が出ませんのでご遠慮下さい。
※取付ビスは含まれません。別途ご購入下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする