曜日別特売
ST-150 タテ型ポスト ケイ・ジー・ワイ工業 58927285

タテ型ポスト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ヘアライン
材質ステンレス、樹脂成型品
内容量1台注文コード58927285品番ST-150
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コンパクトサイズのスライド扉の縦型ポストです。

材質ステンレス、樹脂成型品ヘアライン奥行(mm)97幅(mm)260高さ(mm)364内寸幅(mm)(投入口)247高さ内寸(mm)(投入口)63
注意
※白いPOSTシールは貼っておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58927242
2020-02-11
用途: 新工場用に
自動車・二輪車・自転車関連業

新工場用に大きなスペースがないので縦長タイプを購入し、シンプルですごく満足しています。

対象商品 : 58927215
2019-01-04
用途: 新聞受けにしまし。
その他業種

強力マグネットで車庫にくっ着けて使ってます。グッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする