KZ上連結補強付半柱セット    600×450×1800 半柱セット(KZ用) タテヤマアドバンス 58927688

KZ上連結補強付半柱セット    600×450×1800 半柱セット(KZ用) タテヤマアドバンス 58927688
KZ上連結補強付半柱セット    600×450×1800 半柱セット(KZ用) タテヤマアドバンス 58927688

半柱セット(KZ用)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット幅(mm)568奥行(mm)375メーカー商品コードS88009注文コード58927688品番KZ上連結補強付半柱セット 600×450×1800
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。

セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1幅(mm)568高さ(mm)1785奥行(mm)375材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイトメーカー商品コードS88009
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立には電動ドライバーが必要です。
※左端の商品画像は、サンプル画像でございます。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
※受注生産品のため返品不可となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58927593
2021-10-14
用途: 商品陳列
その他業種

大失敗!!詳細を確認しなかったのも失敗だったが、サンプル画像をみたら全部セットと思ってしまう。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする