KS上連結補強付半柱セット    900×450×1350 半柱セット(KS用) タテヤマアドバンス 58928336

KS上連結補強付半柱セット    900×450×1350 半柱セット(KS用) タテヤマアドバンス 58928336
KS上連結補強付半柱セット    900×450×1350 半柱セット(KS用) タテヤマアドバンス 58928336

半柱セット(KS用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
幅(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)1350
内容量1セット注文コード58928336品番KS上連結補強付半柱セット 900×450×1350
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。

セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1幅(mm)900材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト高さ(mm)1350奥行(mm)450メーカー商品コードS88114
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立には電動ドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする