タテヤマアドバンス
半柱セット(KS用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
幅(mm)
1200
600
900
1200
奥行(mm)
450
350
450
600
高さ(mm)
1500
1350
1500
1650
1800
2100
全45種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58928494
品番
KS上連結補強付半柱セット 1200×450×1500
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容
上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
幅(mm)
1200
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
450
メーカー商品コード
S88133
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立には電動ドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません