曜日別特売
SP853A スパイダーモア SP853A ISEKI 58928619

スパイダーモア SP853A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58928619
品番
SP853A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。
スパイダーモアーとは?
斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。
ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。

型式
GEH802
枚数
フリーナイフ×8枚
ベルト
刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1
排気量(mL)
【エンジン】79.4
車輪
特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
刈り幅(mm)
500
全長×全幅W×全高(mm)
1700×550×1100
コード
9001-0360
クラッチ
作業:ベルトテンション、走行:噛合式
ハンドル寸法(mm)
1400~2000(5段階)
走行速度(km/h)
【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61
油量(L)
1.45(混合50:1)
能率(dB)
10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時)
刈高調整(mm)
35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能
総質量(kg)
54
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする