曜日別特売
- どあロックガードダイヤル ノムラテック 58928816

- どあロックガードダイヤル ノムラテック 58928816
- どあロックガードダイヤル ノムラテック 58928816

どあロックガードダイヤル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58928816品番-
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です

用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレスブロンズタイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58928816
2019-02-13
用途: 内扉のロック用
サービス業

ドアの形状が異なるため取付できませんでした。過去の投稿にもありましたがもっと分かり易く取付可能なドアを書いてて欲しかったです。

3が参考にしています
2016-01-29
用途: セキュリティ
その他業種

設置簡単。使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 58928816
2016-02-07
用途: セキュリティー強化
その他業種

工具も何も使わずに、設置できました。
これはいいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 58928816
2017-04-08
用途: 玄関ドアの二重ロック
その他業種

初めての娘の1人暮らしのために 防犯用に買いましたが、ドアの凹凸があるため取付不可能でした。もっと分かり易く 取付可能なドアを書いてて欲しかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする