曜日別特売
ATB2SP911NWH アンテナ分配器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 58928960

ATB2SP911NWH アンテナ分配器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 58928960
ATB2SP911NWH アンテナ分配器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 58928960

アンテナ分配器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58928960品番ATB2SP911NWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

複数の機器に信号を分けたいときに
1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。
新4K8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。
ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース
亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。
全端子BSアンテナ電源供給可能

材質亜鉛ダイキャストホワイト本体質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75Ω入力周波数(MHz)10~3224
関連資料:(0.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする