曜日別特売
A-1 まわるフック ニッサチェイン 58929421

A-1 まわるフック ニッサチェイン 58929421
A-1 まわるフック ニッサチェイン 58929421

まわるフック

商品レビューを投稿する
内径(mm)(フック)20
内容量1個注文コード58929421品番A-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

水や日光に強い18-8ステンレス

材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ長さ(mm)100線径(Φmm)4参考使用荷重(kg)16内径(mm)(フック)20
注意
※表示以上の荷重を掛けないでください。フックを変形させると、強度が落ちます。回転部は充分締めてありますが、時折ゆるんでいないか、点検してください。キャップは塩ビ製ですので、火気に近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする