曜日別特売
TU-517 吊り金具Z ACE(エース) 58930277

TU-517 吊り金具Z ACE(エース) 58930277
TU-517 吊り金具Z ACE(エース) 58930277

吊り金具Z

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)10X15X34X100
内容量1個注文コード58930277品番TU-517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
用途
長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質寸法(mm)10X15X34X100板厚(mm)2仕上ニッケルクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58930225
2022-02-19
用途: 散水ホース収納

JUSTサイズでしっかりしていて良い。屋外で使うのでサビが心配。
出来ればサビに強い黒塗装版が欲しかった。

対象商品 : 58930252
2020-02-17
用途: ハンガー
ADS

パーテーションパネルに掛けてハンガーとして使用。かなりしっかりとしているので安心感があります。

対象商品 : 58930286
2018-08-27
用途: ロールブラインドの設置用として使用
農・林・水産業

品質的には問題ありません。
品物に貼られているバーコードシールがもっと剥がしやすい粘着テープしてもらえると良いと思います。
剥がした時に粘着材が残ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする