曜日別特売
S62294 スチール前面R棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58930506

S62294 スチール前面R棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58930506
S62294 スチール前面R棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58930506

スチール前面R棚板セット(KZ・KS兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
呼び寸法D(mm)350
内容量1セット注文コード58930506品番S62294
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

棚板の厚みは27mmで前面を安全で柔らかい印象のR形状の加工をしている棚板セットです。

ホワイト呼び寸法W(mm)900呼び寸法D(mm)350セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)100メーカー商品コードS62294
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。
※ワイヤー仕切(ワンタッチャー)、前面ネット、PETプライスレールなどはご使用頂けません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする