A1181 クラシックフック ACE(エース) 58930873

A1181 クラシックフック ACE(エース) 58930873
A1181 クラシックフック ACE(エース) 58930873

クラシックフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)(フック部)27
付属品取付ねじ 1本
内容量1個注文コード58930873品番A1181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

クラシック調でシックな用途の広いフックです。

材質付属品取付ねじ 1本ブラウン寸法H(mm)(フック部)27寸法W(mm)(フック部)37呼称(mm)106
注意
※フックにぶらさがらないで下さい。
※貴重品やこわれやすいものは、掛けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする