曜日別特売
P-843 ステンレスSフック ニッサチェイン 58932097

P-843 ステンレスSフック ニッサチェイン 58932097
P-843 ステンレスSフック ニッサチェイン 58932097

ステンレスSフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
寸法B(mm)16
内容量1箱(20個)注文コード58932097品番P-843
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

材質ステンレスSUS304寸法A(mm)30.4参考使用荷重(kg)3表面処理電解研磨寸法B(mm)16寸法C(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58932063
2021-08-15
用途: 屋外、水回りでの用具吊り下げ
不動産業

屋外で使用する清掃用具、簾の吊り下げに使用。ステンレスSUS304製なのでサビに対して安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする