ACE(エース)
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(本体)ポリエチレン、(プレート)鋼板
色
ブラウン
仕様
シングル
注文コード
58932282
品番
PB-087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プレート2枚使用のダブルタイプです。
仕様
シングル
材質
(本体)ポリエチレン、(プレート)鋼板
色
ブラウン
吸着力
2kg
本数
(付属ビス)3