曜日別特売
S-SML4.4 ラクリーン システムトイレ用猫砂 消臭サンド木砂 大きめ4.4L アイリスオーヤマ 58932880

 

S-SML4.4 ラクリーン システムトイレ用猫砂 消臭サンド木砂 大きめ4.4L アイリスオーヤマ 58932880
S-SML4.4 ラクリーン システムトイレ用猫砂 消臭サンド木砂 大きめ4.4L アイリスオーヤマ 58932880
S-SML4.4 ラクリーン システムトイレ用猫砂 消臭サンド木砂 大きめ4.4L アイリスオーヤマ 58932880

ラクリーン システムトイレ用猫砂 消臭サンド木砂 大きめ4.4L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード58932880品番S-SML4.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お手入れが簡単な固まらないシステムトイレ用猫砂、消臭サンド木砂タイプです。

交換目安愛猫1匹:2.2Lで約1.5ヶ月、愛猫2匹:2.2Lで約3週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×400×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする