ACE(エース)
フェルトアジャスター セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法M(mm)
M8x1.25
M8x1.25
M10×1.5
寸法D(Φmm)
32
25
32
40
寸法L(mm)
28.5
29
31.5
色
黒
黒
ベージュ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58932903
品番
PH-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途
床面のキズ防止
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色
黒
寸法L(mm)
28.5
寸法M(mm)
M8x1.25
寸法D1(Φmm)
28
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
10.5