曜日別特売
PH-110 フェルトアジャスター セット ACE(エース) 58932955

PH-110 フェルトアジャスター セット ACE(エース) 58932955
PH-110 フェルトアジャスター セット ACE(エース) 58932955

フェルトアジャスター セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法M(mm)M10×1.5
寸法D(Φmm)32
寸法L(mm)31.5
ベージュ
内容量1個注文コード58932955品番PH-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。

用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PETベージュ寸法L(mm)31.5寸法M(mm)M10×1.5寸法D1(Φmm)28寸法D(Φmm)32寸法H(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする