適合カセットコンロ炉端焼き網 IGC-R1-YA、カセットコンロ炉端焼き網 金具セット IGC-R1-YAS色チャコール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×218×121容器(ボンベ)IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE安全装置圧力感知ガス通路遮断方式使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式ガス消費量(g/h)約152(周囲温度20℃)燃焼性【IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時】約1時間38分(※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃)