ニッサチェイン
Sフック ロングタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
38
30
38
寸法A(mm)
150
100
150
200
300
500
色
赤
白
黒
赤
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58933445
品番
TU-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
鉄
色
赤
寸法A(mm)
150
参考使用荷重(kg)
12
表面処理
ビニコート
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
38
仕上がり寸法(mm)
5