曜日別特売
TU-115 Sフック ロングタイプ ニッサチェイン 58933463

TU-115 Sフック ロングタイプ ニッサチェイン 58933463
TU-115 Sフック ロングタイプ ニッサチェイン 58933463

Sフック ロングタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)38
寸法A(mm)300
内容量1個注文コード58933463品番TU-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質寸法A(mm)300参考使用荷重(kg)12表面処理ビニコート寸法B(mm)38寸法C(mm)38仕上がり寸法(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58933366
2017-07-31
用途: 調理道具や、小物ひっかけに
卸売・小売業

ワイヤーネットを多用して、
Sカンで小物を引っ掛けるように利用しています。
屋外でも使えそうですが、色が白なので、室内でもOKです。
先端のキャップが穴に入らず、多少邪魔に感じる時があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする