TU-602 角型エスカン ACE(エース) 58933497

TU-602 角型エスカン ACE(エース) 58933497
TU-602 角型エスカン ACE(エース) 58933497

角型エスカン

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)10×15×31×75
材質ステンレスSUS304
静止荷重(kg)3
内容量1個注文コード58933497品番TU-602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

両端が角型タイプのSカンです。

静止荷重(kg)3材質ステンレスSUS304寸法(mm)10×15×31×75仕上研磨板厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58933481
2024-07-16
用途: 和室長押に額等を飾るため

和室には長押があり、この木部に孔開けしてまで額縁等を飾りたくはありません。
そこで長押の厚みにピッタリサイズのこのエスカンを購入。
これにて安心して額縁の展示、障子の室内側に木製のブラインドの設置が可能となりました。

対象商品 : 58933637
2023-12-19
用途: 絵画つり
その他業種

絵画をつり下げるのに使用しています。丈夫です。鞄つりにも使用しています。

対象商品 : 58933524
2023-07-10
用途: 長押にカーテンレールを取り付けるのに、半分に切って穴を開けてレールを固定するブラケットとネジ留めしました。

厚みも2㎜で強度もあってとても良かったです。
あえてお願いできれば、コの字型の片足長いもの(買ったブラケットの二等分の物があれば

対象商品 : 58933637
2021-01-03
用途: コート掛け

コート掛けに使用しています。
正面から見ると細め(幅15mm)に見えますが、
この用途には十分な板厚でしっかりとしています。
スチール製・黒のものを購入しましたが、
塗装の品質もよくて満足です。
追加が必要になりましたら、またリピートします。

対象商品 : 58933646
2020-10-02
用途: 室内ドアへの吊り下げ
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さ30㎜のドアに割れない姿見を掛けるのに使用しました。固定用に短辺に穴あけ加工しましたが、安定感もあり見た目も満足しています。

対象商品 : 58933515
2019-11-19
用途: テニスコートのブラシ掛け
教育・研究機関

錆ついて壊れたのでステンレス製にしたくて購入した。
耐荷重が5㎏以上のが欲しかった。

対象商品 : 58933551
2016-12-17
用途: ハンドミキサー掛けフック

メタルラック用のステンレス製フックが見つからなかったので、代用品として使用。綺麗でさびないので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする