曜日別特売
TM 0.75 チャ ニッケル導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業 58933650

ニッケル導体シリカガラス編組電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(50m)
導体外径(Φmm)1
仕上外径(Φmm)3
導体構成(本/mm)30/0.18
内容量1本(50m)注文コード58933650品番TM 0.75 チャ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。

用途
特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。
サイズ0.75SQ使用温度範囲(℃)0~400材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープ導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3編組絶縁体:シリカガラス編組材質(導体)ニッケル線
関連資料:カタログ(0.17MB)
注意
※この製品は吸湿性があり、配線される場所の雰囲気により絶縁特性が異なります。湿気・水気のある場所での使用は避けてください。耐熱電線ですが、発熱を抑えたり、断熱性を有するものではございません。ご使用の電流が許容電流値内であっても自己発熱で電線が非常に高温になることがございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする