58580 直付スリットS(シングル) タテヤマアドバンス 58933726

58580 直付スリットS(シングル) タテヤマアドバンス 58933726
58580 直付スリットS(シングル) タテヤマアドバンス 58933726
58580 直付スリットS(シングル) タテヤマアドバンス 58933726

直付スリットS(シングル)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)900
奥行(mm)11
クロムメッキ
内容量1本注文コード58933726品番58580
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。

材質/仕上スチール/クロムメッキクロムメッキ高さ(mm)900奥行(mm)11メーカー商品コード58580
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KV3段ブラケット、NE2段スリムブラケットは爪部が大きく取付できません。
※壁面に取り付けの際は下地や補強のご確認お願いします。
※取付時は上下の向きにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58933717
2023-10-31
用途: ※要注意! 棚板用には不向き
医療・福祉・介護関連業

スチール棚板セットとセットで購入。
棚板を壁付けに使用したかったが、本製品(厚み11mm)では
棚板用のブラケットがはまらず。失敗購入になりました。
製品説明に注意書きの記載を載せておいてほしいです。
※棚板で組み合わせたい場合は、厚み14mmの方の製品を選びましょう。

対象商品 : 58933866
2022-05-04
用途: 衣裳展示のための可動式棚支え
グランドホクヨウ飲食業

重みに耐えることができ使いやすいです。スリットの深さなど種類が豊富でピッタリのものを選ぶことができました。

対象商品 : 58933778
2021-04-22
用途: 草刈り機を掛ける棚に使用した。
建設業・工事業

とても強い素材で作りがしっかりしていて、取り付けも簡単だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする