二宮電線工業
ニッケル導体シリカガラス編組電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(20m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
導体外径(Φmm)
3
1
2
3
仕上外径(Φmm)
5
3
4
5
導体構成(本/mm)
35/0.45
30/0.18
50/0.18
37/0.26
66/0.26
35/0.45
全25種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
58933826
品番
TM 5.5 チャ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
用途
特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。
色
茶
サイズ
5.5SQ
使用温度範囲(℃)
0~400
材質(絶縁体)
テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープ
導体構成(本/mm)
35/0.45
導体外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
5
編組
絶縁体:シリカガラス編組
材質(導体)
ニッケル線
関連資料:
カタログ(0.17MB)
注意
※この製品は吸湿性があり、配線される場所の雰囲気により絶縁特性が異なります。湿気・水気のある場所での使用は避けてください。耐熱電線ですが、発熱を抑えたり、断熱性を有するものではございません。ご使用の電流が許容電流値内であっても自己発熱で電線が非常に高温になることがございますのでご注意ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表