曜日別特売
SR0.75SQ シロ シリコーンゴム絶縁電線 SR 二宮電線工業 58933921

シリコーンゴム絶縁電線 SR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(10m)
導体外径(Φmm)1
仕上外径(Φmm)3
導体構成(本/mm)30/0.18
内容量1本(10m)注文コード58933921品番SR0.75SQ シロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。

用途
180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。
サイズ0.75SQ使用温度範囲(℃)-55~180定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコンゴム導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする