二宮電線工業
シリコーンゴム絶縁電線 SR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(100m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
導体外径(Φmm)
3
1
2
3
仕上外径(Φmm)
5
3
4
5
導体構成(本/mm)
35/0.45
20/0.18
30/0.18
50/0.18
37/0.26
45/0.32
35/0.45
全30種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
58934158
品番
SR5.5SQ シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。
用途
180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。
色
白
サイズ
5.5SQ
使用温度範囲(℃)
-55~180
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
シリコンゴム
導体構成(本/mm)
35/0.45
導体外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
5
材質(導体)
スズメッキ軟銅撚線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表