曜日別特売
150型 ウレタン消音材 ACE(エース) 58934337

150型 ウレタン消音材 ACE(エース) 58934337
150型 ウレタン消音材 ACE(エース) 58934337
150型 ウレタン消音材 ACE(エース) 58934337

ウレタン消音材

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプエース150 、(内径×外径)152×160
エース150 、(内径×外径)152×160
SU100 、(内径×外径)100×106
内容量1個注文コード58934337品番150型
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。

材質発泡ウレタン寸法(mm)Φ152×60グレー質量(g)28穴径(Φmm)20呼称150型適合パイプエース150 、(内径×外径)152×160有効換気面積(cm2)59.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: リフォーム
金融・保険業

もともと通気口には消音材はなかったですが、サイズもぴったりおさまりとても良い感じです

対象商品 : 58934321
2025-10-09
用途: 吹き出し口の騒音軽減
有限会社イー・エス・ピー米子

思ったほど効果がありませんでした。材質の隙間が多く音が抜けてしまうようです。

対象商品 : 58934321
2025-06-22
用途: 自宅の給気口の外部からの騒音対策
その他業種

これから使用します
大いに期待しています
汚れた場合の掃除が多少不安があります
汚れた場合の掃除が

対象商品 : 58934321
2025-01-19
用途: 換気口の消音対策
その他業種

もう少し効果があると思ったが。
やはり価格相応という感じであった。
口径を少し大きめに改良して、きつめに挿入出来れば
更に消音効果が増すと思う。
無いよりマシなので、安価に消音対策
したい場合は選択肢に入る製品だ。

3が参考にしています
対象商品 : 58934337
2024-11-19
用途: 部屋の防音
教育・研究機関

こちらを付けるのと無いのとでは、気になる音のレベルが違います。そして防塵フィルターもつけていますがこちらもある程度防げる気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 58934337
2024-04-16
用途: 換気口の騒音対策
製造業

こんなに頼りないスポンジなのに、深夜の電車の音(かなり低音)が聞こえなくなった。
見た目以上に効果はある。

3が参考にしています
対象商品 : 58934321
2024-05-07
用途: 自宅の換気口
その他業種

サイズがピッタリではなかったですが、無いよりはマシかなと思います。
価格もお安いなで有難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 58934337
2023-04-04
用途: ナスタの角型レジスターに取り付け
その他業種

マンションのリビングの吸気口に取り付けました。
レジスターを壁に固定しているネジを取り外さなくても、ウレタンを押し縮めて挿入できました。
道路の交通音がかなり軽減され、満足しています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする