曜日別特売
- 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース) 58934434

換気用 塩ビパイプ 200L

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φ)100
内容量1本注文コード58934434品番-
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200内径(Φ)100外径(Φ)106呼称100型適合パイプSU100
注意
※パイプは夏、冬、温度、肉厚などの状況により、径の誤差がありますのでご了承ください。寸法径はいずれも近似内径です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: エアコンダクト部分に利用
不動産業

カット済みで適当なサイズだったので利便性が気に入り購入です。

2025-01-15
用途: 排気設備
飲食業

自作の排気設備に使うために購入。
一般的なVPやVUパイプでは寸法が合わなかったので、
探していたところこの製品にたどり着いた。
寸法的には、VU100の内径に入るサイズ。

対象商品 : 58934434
2024-08-30
用途: 屋内換気用

品質に問題なしです。
わざわざホームセンターで長いのを購入せずに済み、大変助かりました。
また必要になった時には利用します。

対象商品 : 58934434
2023-08-15
用途: 換気扇の取付
教育・研究機関

ホームセンターで売られているものは直径が百数ミリあります。
私が所有しているBOSCH(ボッシュ) ポリクリックシステム マルチダイヤコアカッター100mmφ PMD-100Cには、こちらの商品がぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 58934443
2023-08-31
用途: 換気口のスリーブパイプ
株式会社阿部建設

寸歩の正確さ、小口処理が完ぺき(綺麗だし、手が切れたりしない)で 大満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58934443
2023-06-05
用途: 室内置きエアコンのダクト制作
建設業・工事業

正規サイズの4m物は高価で、このような売り方をして頂けるとありがたいです。バリエーションを増やして頂き、価格をおさえて頂けると更に嬉しいです。

対象商品 : 58934443
2021-11-26
用途: 後付けのトイレ換気扇用
製造業

ホームセンターなど長いパイプしか置いて無いのでとても助かる商品。欲を言えば切断のしやすさを重視すると薄肉管の方が良い。

3が参考にしています
対象商品 : 58934416
2022-03-02
用途: 樹脂カラーの製作で使用

外径・内径精度も良く、硬度も丁度で製作中・製作後も使い勝手が良かった。
通常の使用用途ではないが、加工してカラー製作をしても予算を大幅にクリアできた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする