曜日別特売
UK-GA1520-S ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業 58934644

UK-GA1520-S ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業 58934644
UK-GA1520-S ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業 58934644
UK-GA1520-S ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業 58934644

ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上シルバー・ステンレスNO.4材
内容量1枚注文コード58934644品番UK-GA1520-S
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕上シルバー・ステンレスNO.4材仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-17
用途: 物置の通気口交換
サービス業

安物物置のプラスチック製通気口が劣化でボロボロになった為こちらに交換しました。
物置も塗装し直してとても良い感じに。
ステンレス製で見た目も良く、お値段以上です。

対象商品 : 58934653
2023-12-24
用途: 浴室扉の換気口

本来の用途ではないが、浴室の床が乾燥せず不衛生のため、浴室扉のプラ板をくり抜いて通気口として本部品を取り付け。今まで2日たっても乾燥しなかった浴室の床が半日程度で乾燥するようになり、一応目的は果たせています。

対象商品 : 58934644
2022-06-16
用途: 住宅
建設業・工事業

値段の割には大変作りが良い感じでした
またなにかあれば、注文します

対象商品 : 58934653
2020-11-20
用途: 外壁の換気フードの取替
ミヤマプランニング建設業・工事業

浴室の壁換気扇のプラスチック製フードが経年劣化により割れていました。
ユニットバスの入れ替えで天井換気扇に変更した為壁換気口の閉塞が必要になり
大きさの合う物及び対応年数の永いものを探していました。
コンパクトでステンレス製という事でスッキリ納まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 58934653
2018-10-26
用途: 吸気口取り付け
ルックアップデザイン事務所建設業・工事業

中々ブロンズ仕様のガラリが無く,又形も非常に良く取り付けも簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58934644
2018-10-25
用途: 換気ガラリ取替

丁寧な梱包で、早速に送って頂きました。
小口梱包の箱が、別商品の梱包箱でしたので、
同商品の梱包箱に入れて頂きたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58934653
2018-08-21
用途: リフォーム時
製造業

内装をリフォームしたついでに、風呂の換気口がプラスチックで、経年劣化していたので、ステンレス製のガラリを購入し自分で取り換えた。見た目も良く取り付けも簡単でした。

対象商品 : 58934644
2018-04-19
用途: 色々な製作品の通気口

板厚が薄いですがしっかりしています。こんなに安くていいの?と思うくらい安くて気軽に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする