曜日別特売
HG-80 【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷 ノーブランド 58934657

サンプル画像

HG-80 【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷 ノーブランド 58934657
HG-80 【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷 ノーブランド 58934657
HG-80 【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷 ノーブランド 58934657
HG-80 【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷 ノーブランド 58934657
HG-80 【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷 ノーブランド 58934657
HG-80 【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷 ノーブランド 58934657
HG-80 【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷 ノーブランド 58934657

【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット(300冊)あか注文コード58934657品番HG-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

枚数 80ページ

用途
名入れメモ帳
材質レザックあか本体寸法(mm)約82×122罫線適合寸法(mm)印刷推奨範囲:65×15以内カラー印刷基本色1色(黒、赤、水色、緑、紺よりいずれか1色)サービス分類名入れ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする