ケイ・ジー・ワイ工業
プラスターブラケットミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2本)
注文コード
58935335
品番
PB2-0810
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
アウトレット
¥929
¥
749
バスケットに入れる
ネジの効かない壁に最適です
用途
石膏ボード、薄ベニヤ用棚受
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×80
材質
スチール
安全荷重(kg)
(2本1組)10
付属品
ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
色
ホワイト
棚受け金具
L型棚受け
注意
※壁が石膏ボード、または薄ベニヤと木部壁では取付方法が異なります。
※棚板の巾は150mm以内のものを使用してください。
※ピン取付工具は付いておりません。