- 折りたたみ棚受セット 和合商事 58935511

- 折りたたみ棚受セット 和合商事 58935511
- 折りたたみ棚受セット 和合商事 58935511

折りたたみ棚受セット

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2本)呼称200mm仕上ホワイト塗装注文コード58935511品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます

寸法A(mm)204寸法B(mm)204寸法C(mm)34寸法D(mm)12.5寸法E(mm)141寸法F(mm)26寸法G(mm)12.5寸法H(mm)109材質鋼板呼称200mm安全荷重(kg)40厚さ(mm)1.6仕上ホワイト塗装棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: ロックミシン架台のサブ天板取付ヒンジ
かねとく工房

機能的には満足しているが、本体天板とサブ天板は機構上(折りたたみ時のラッチ開放)どうしても数度の角度が付くので、真っ平らを希望する用途には向かない。

1が参考にしています
2025-01-17
用途: 簡易デスクの制作
卸売・小売業

折り畳み式の簡易デスクの制作に使用しました。
一旦伸ばしてから少し下に沈めて固定するのでぶれないし頑丈でゆがまないので最適でした。

対象商品 : 58935527
2021-08-11
用途: 日除けシート取付け
建設業・工事業

必要な時だけ出して不要な場合は閉じて置ける。邪魔にならずスマートに設置可能。助かりまーす

対象商品 : 58935527
2021-03-29
用途: 倉庫のミニデスクとして
フリードサービス業

今回は倉庫の簡易折り畳みデスク用に使用しました。
このタイプは初めてでしたが凄くいいですね。
休憩時のお茶を置いたり作業時の工具置いたり凄く重宝しそうです。
改善点としては、収納時に二本同時にしないとなかなか折り畳めません。
また、その際に手指を挟みやすいので慣れるまでは注意が必要かと思われます。

4が参考にしています
対象商品 : 03693855
2021-07-02
用途: 折りたたみの棚取付
建設業・工事業

ビスが打ちづらいので 穴位置をずらすか考えて欲しい
折りたたんだ時の寸法がもう少し小さくなるといい
その他は満足いく品物でした

2が参考にしています
対象商品 : 03693855
2021-01-15
用途: 棚が不要の場合には、たたんで、場所を広く利用する。

商品について不満はありません。
棚に物が乗れば、棚はたためません。
たたむタイミングが、どれ程有るのか?
乗せる予定の物から、乗せる期間を推測する必要があります。
たたむ機能が、宝の持ちぐされとなります。笑い!!
何時かは、役に立つでしょう。笑い!!

1が参考にしています
2024-01-14
用途: 屋台の扉
澤田塗装看板店建設業・工事業

折りたたみ時の横幅が気になる。価格が少し高いように感じる。
満足のいく商品ではある。

対象商品 : 58935536
2020-08-08
用途: 折り畳み棚

焼き付け塗装で、しっかりした造りであり、なおかつ安価なところ
が良いと思う。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする