PG-426 フィット棚柱 SPG(サヌキ) 58935615

フィット棚柱

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
長さ(mm)845
内容量1本注文コード58935615品番PG-426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。

用途クローゼット等の収納スペース作成に長さ(mm)845材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58935615PG-42603398526PG-426PG-426 フィット棚柱 SPG(サヌキ) 03398526フィット棚柱SPG(サヌキ)1セット(4本)
1,398
税込1,538
内容量に変更がありました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03398526
2024-07-20
用途: 食器棚の制作時
サービス業

とても取り扱いやすい。厚みも薄く、すっきりした印象なので、家具もおしゃれになりました。

対象商品 : 03398535
2023-06-14
用途: 収納棚
建設業・工事業

新築工事の造作洗面台の収納棚に使ってみました。
初めて使用してみたのですが、選んだ一番の理由は長さが何種類かあったのと4本で1セットであったからです。
取付た感じもスッキリした感じもあるし、お客様にも喜んでもらえそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 03398508
2021-07-24
用途: 注文家具の棚受けに使用
有限会社アーキハンズ建設業・工事業

巾、厚みが使いやすい。取付ビス穴もあり使い勝手
が良いです。厚みも薄く直付けも出来るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 03398517
2019-10-30
用途: 本棚
教育・研究機関

スリムで綺麗にフィットしました。釘穴もあったので作業しやすくて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 03398535
2019-12-04
用途: 玄関のニッチの棚板取付
サービス業

薄型で目立ちにくいが、しっかりしてるのでいいと思う。コスパ高いです。

対象商品 : 03398535
2018-05-04
用途: 本棚の中に新しいたなを追加

寸法精度 作りがよくぴったり設置できました。きれいに作ることが出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 03398526
2017-10-23
用途: 棚の作成
その他業種

しっかりと棚を支えてくれます、またダイヤモンド型のフックは小手に安心感があります。

対象商品 : 03398508
2017-03-09
用途: シューズクローゼットの棚作り
有限会社加藤工務店建設業・工事業

薄いのでスッキリ取付けできました。強度も十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする