タテヤマアドバンス
FBワゴン・キャスター付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
14日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)
1500
600
750
900
1200
1500
呼び寸法D(mm)
900
600
750
900
1200
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58935853
品番
(N)FB1590C
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
オープンタイプキャスター付き。
特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。
様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。
セット内容
天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2
材質/仕上
天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキ 支柱:アルミ/電解着色
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
呼び寸法D(mm)
900
メーカー商品コード
S40398
呼び寸法W(mm)
1500
呼び寸法H(mm)
900
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません