WUH上置き台セット            450×450 上置台セット タテヤマアドバンス 58935862

WUH上置き台セット            450×450 上置台セット タテヤマアドバンス 58935862
WUH上置き台セット            450×450 上置台セット タテヤマアドバンス 58935862

上置台セット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)450
内容量1台注文コード58935862品番WUH上置き台セット 450×450
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ワゴンや平台・ステージの上に載せて陳列にアクセントをつけるときに最適です。

耐荷重(kg)30セット内容天板×1 アーム×1 スタンド×2 ツマミ×2材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト呼び寸法D(mm)450メーカー商品コードS41228呼び寸法W(mm)450
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
※水平を保持できるように調整して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする