UG-120・75 上置きゴンドラセット タテヤマアドバンス 58935923

UG-120・75 上置きゴンドラセット タテヤマアドバンス 58935923
UG-120・75 上置きゴンドラセット タテヤマアドバンス 58935923

上置きゴンドラセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)1200
内容量1台注文コード58935923品番UG-120・75
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワゴンや平台・ステージの上に載せてポイント陳列をして下さい。脚の付け替えるだけで片面から両面に変更できます。

セット内容本体×1 脚部×2材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト高さ(mm)750耐荷重(kg)30(両面使用時)メーカー商品コード41283呼び寸法W(mm)1200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする