(N)FBSS9060H FBスチールステージセット・H450 タテヤマアドバンス 58936237

(N)FBSS9060H FBスチールステージセット・H450 タテヤマアドバンス 58936237
(N)FBSS9060H FBスチールステージセット・H450 タテヤマアドバンス 58936237

FBスチールステージセット・H450

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)900
呼び寸法D(mm)600
内容量1台注文コード58936237品番(N)FBSS9060H
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。

セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色ホワイト耐荷重(kg)300呼び寸法D(mm)600メーカー商品コードS44973呼び寸法W(mm)900呼び寸法H(mm)450
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※耐荷重を事前に確認下さい。
※200kgを超えるものは重量ステージをご使用下さい。
※組立時には電動ドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする