結露しにくい氷のうベルトでしっかり固定して冷却
結露しにくい特殊素材の氷のうと、身体にしっかり固定できる専用ベルトのセットです。結露が出にくいため、直接肌に当てずに、衣服の上からでも快適に使えます。ベルトには面ファスナーがついており、簡単に固定できます。熱中症対策やスポーツ後のクールダウン、発熱時の冷却にも活躍します。暑さが厳しい季節の必需品として、防災備蓄や家庭用にもおすすめです。コンパクトなので、持ち運びにも便利です。
材質:氷のう:PVC・アルミ・PP、氷のうベルト:ポリエステル。サイズ:氷のう:Φ75×200mm / 口径:Φ50mm、氷のうベルト:約145×980mm。セット内容:氷のう×1、氷のうベルト×1