18937 新体操リボン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936441

18937 新体操リボン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936441
18937 新体操リボン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936441
18937 新体操リボン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936441
18937 新体操リボン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936441

新体操リボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード58936441品番18937
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

はじめてでも安心!くるくる楽しい新体操リボン!
くるくる回して楽しく踊れる新体操リボンです。軽くて、小さな手でもしっかり握れるスティックで、扱いやすいリボンです。くるくる回すだけで、美しくヒラヒラと舞い、ダンスを華やかにします。運動会・学園祭・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。

セット内容本体のみ材質リボン:ポリエステル、スティック:FRP・PVC寸法(cm)スティック:48寸法(幅W×長さL)(cm×m)リボン:5×4
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする