ギガ・セレクション
LEDフレキシブルルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
58937649
品番
GSL-A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。
・両手作業に便利なルーペです。
・防塵・防水保護等級IP20
・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。
・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。
質量(g)
700
電源(V)
AC 100
消費電力(W)
6
倍率
1.75
レンズ径(Φmm)
100
クランプ幅(mm)
70
アーム長さ(mm)
340
材質(レンズ)
ガラス
屈折率
3D
明るさ(Lm)
500
LED使用数(個)
30