91×2m 銀黒マジックネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 58937794

銀黒マジックネット

(29件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード58937794品番91×2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ネットは銀色の面を外側に、黒の面を室内側になるように張り替えます。こうする事で、室内からはブラックの効果で外がすっきり見えますが、室外からは光の反射を利用して室内を見えにくくする「目隠し効果」が期待できます。ただし、夜間や外が暗いとき、日中でも木陰や軒の影になるような場所など設置場所の環境によっては十分な効果を発揮しない場合があります。

用途網戸用張替ネットメッシュ20×20幅(cm)91長さ(m)2銀・黒材質ポリエステル
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品説明動画

外からの視線を遮る銀黒マジックネット
この動画は、15が参考にしています。
銀黒マジックは本当に室内が見えづらいのか??
この動画は、10が参考にしています。
<br />

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5893779491×2m4051254391×2m91×2m 銀黒マジックネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512543銀黒マジックネットイノベックス(旧:ダイオ化成)1巻
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 網戸張替え
広瀬刃物店

金属の網なので破れ難く大変丈夫だと思います。
カッターナイフでのカットも安易で大変満足しています。

対象商品 : 40512543
2024-07-16
用途: 網戸の張り替え
その他業種

室内からは、クッキリ!外からは、結構見づらいです!張り替えも説明書を見てなんなくできましたが、ピシッとはできませんでした!

対象商品 : 40512543
2022-08-11
用途: 蒸し暑いとき虫よけで玄関に使用しました

普通は黒かシルバー色の網戸ですが今回使用したものは表が光っていて反対側は黒で内側からはっきり見え外側からは内部が見ずらい とても便利な網戸張替えメッシュでした

対象商品 : 58937803
2021-01-06
用途: 家庭の網戸の張り替え
サービス業

銀黒マジックネットは、室内からの眺めが良くなるので、他のネットを使う気になれません。とても気に入っています。145cm幅は、なかなか手に入らないので、モノタロウで安く手に入れることができて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 58937803
2022-04-29
用途: 網戸の張替え

ネットがたわむ事無く作業が楽で便利でした。
少々価格がお高いのが難点ですね。

対象商品 : 58937803
2020-06-04
用途: 職場の網戸の張替え
(一財)広島県環境保健協会 その他業種

銀、黒で丈夫でしっかりしていました。内部が見えにくいプライバシーにも配慮された製品で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 58937803
2019-06-13
用途: 網戸張替え
製造業

網の腰が強く、きれいに張るのに多少引っ張りを強めにしないとたるむ。仕上がりはしっかりとして綺麗。室内側 黒色が両面全黒よりはすっきり感が落ちる。

対象商品 : 40512543
2019-01-05
用途: 網戸の補修

銀黒マジックネットは商品説明の様に室内からは見やすく室外からはプライバシーを確保しやすい商品すので、他者からの視線が気になる網戸に使用を限定すれば価格の高さも納得出来る商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする