ギガ・セレクション
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
吸着力(N[kgf])
200[20]
注文コード
58937886
品番
GSNE-C
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・外径×高さH
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。
・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。
・各種工具のベースとして使えます。
形状
角
質量(g)
250
表面処理
塗装
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×26×25
取付ねじ穴サイズ(mm)
M6×1.0、深さ10
吸着力(N[kgf])
200[20]
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石