永磁リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷車上渡し翌々日出荷とは
質量(kg)40
内容量1台注文コード58937956品番GSPLM1000A
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。
・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。

質量(kg)40寸法L(mm)330寸法F(mm)60寸法B(mm)148寸法L4(mm)290寸法H1(mm)125寸法G(mm)52寸法H2(mm)95寸法B4(mm)364
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする