ギガ・セレクション
永磁リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
質量(kg)
83
3.5
10
21
40
65
83
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58937981
品番
GSPLM2000A
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。
・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
質量(kg)
83
寸法L(mm)
470
寸法F(mm)
70
寸法B(mm)
178
寸法H1(mm)
145
寸法G(mm)
65
寸法H2(mm)
118
寸法B6(mm)
487
寸法L6(mm)
420