SZA-40TS 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 58938525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZA-40TS 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 58938525
SZA-40TS 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 58938525
SZA-40TS 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 58938525

低圧進相コンデンサ Tタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード58938525品番SZA-40TS
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

N2形 200V 10~500μF
低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。
誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。
また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする