※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)5ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)注文コード58938988品番CDQ2B25-5DCZ-M9NMS-X3423
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ボディオプションなど7200種類から選べます他の種類を見る ・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減