- 仕様
- 制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコン
- 材質
- 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 質量(kg)
- 2.6
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 79.8
- グレード
- (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 119.6
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率80%)
- 光束(Lm)
- 9550
- トランス
- LED内蔵 電源ユニット内蔵
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込穴(Φmm)
- 200
- 埋込高(mm)
- 164
- 子品番
- 【本体】NDN96820S【電源ユニット】NNK99004N RZ9