TOTO
フリースタイル手すり用後付補強板 厚み20mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
58940472
品番
EWT22DB2R#NW1
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(ラバーウッド集成材)
色
ホワイト
幅(mm)
110
長さ(m)
2
厚さ(mm)
20