TOTO
フリースタイル手すり用木口化粧材 (80幅15厚真壁)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ライトナチュラル
ホワイト
ペールブラウン
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58940987
品番
EWT25DK1UB#BF
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
天然木(ホワイトアッシュ ムク材)
色
ブラウン
寸法L(mm)
89
幅(mm)
80
厚さ(mm)
15