TOTO
フリースタイル手すり用木口化粧材 厚み20mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラウン
ブラウン
ライトナチュラル
ホワイト
ペールブラウン
寸法L(mm)
131
81
111
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58941276
品番
EWT25DK3#BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
材質
天然木(ラバーウッド ムク材)
色
ブラウン
幅(mm)
130
寸法L(mm)
131
厚さ(mm)
20